- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤゲージ・空気入れ
- デジタル タイヤゲージのおすすめ人気ランキング
デジタル タイヤゲージのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新97件の「デジタル タイヤゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタルエアゲージ」、「自動車 タイヤ 空気圧 計」、「タイヤゲージ」などの商品も取り扱っております。
この商品一つでタイヤの空気圧とトレッド(タイヤの溝)の深さもはかる事が出来る便利なタイヤエアゲージです。
空気圧とトレッドともにデジタル表示可能!
大画面のデジタル表記で見やくLEDバックライトの付いており暗い場所でも簡単に確認出来ます。
片手に収まるコンパクトサイズなので持ち運びにも便利です。
用途タイヤのメンテナンス作業に。測定範囲(kPa)25~680最小目盛(kPa)5質量(g)49(電池含む)測定範囲(mm)0~15.8本体寸法(mm)88×51×23精度±10.4kPa精度(mm)±0.5機能電源自動OFF:約20秒後最小目盛(mm)0.1電池CR2032×1個(別売り)取扱説明書(3.8MB)
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
測定値が見やすいバックライト付液晶ディスプレイ(電池残量表示付)。
"360°回転ヘッド"でバルブの位置を気にせず使用可能。
減圧/リセットボタン付。
オートパワーオフ機能付。
ラバープロテクターで衝撃からゲージを保護。
『空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!』。
用途乗用車・オートバイ用測定範囲(kPa)10~700質量(g)127(電池含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×32×135使用電池単4形乾電池×2本(別売)測定精度(%)1.0FS
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
IZUMIタイヤ溝デジタルデプスゲージ
測定単位(インチ/ミリ)の変更や都度ゼロ位置を合わせられるデプスゲージです。デジタル表示で自動的に電源の切れる省エネ設計。
用途タイヤ溝の深さを測るツール測定範囲(mm)0~25.40使用温度範囲(℃)0~40電源コイン電池(SR44/LR44)本体寸法(mm)約60×113×15最小目盛(mm)0.01
1台
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。
用途様々な深さ測定に使用します。測定範囲(mm)0.1~25質量(g)37.5材質本体:カーボンコンポジットプラスチック。表示部:ABS樹脂電源酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付)電池寿命通常使用で約1年器差(mm)±0.2最小読取値(mm)0.1繰返し精度(mm)0.1使用温度(℃)0~40保存温度(℃)-10~+60保存湿度(%)80以下全長(mm)112.5
正確な空気圧管理で燃費向上
デジタル表示でタイヤの空気圧値が読み取りやすい
LEDライト
LCDバックライト機能付き
タイヤ溝深さ計測用スライドバー付(0~10mmまでの目安計測可能)
付属品LR44ボタン電池3個(テスト用電池)材質(本体)ABS樹脂(スベリ止め用ラバー付)使用可能温度範囲-20~50℃使用電池LR44ボタン電池3個(電池交換可)最小表示単位5kPa電池寿命圧力測定約5000回計測可能圧力範囲(kPa)0~900
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
旭産業(エアーゲージ)デジタルプレッシャーゲージ
定期的にデジタルタイヤゲージの測定値と比較することで、お手持ちのデジタルゲージの精度をチェックできます。
最小目盛1長さ(mm)コイルチューブ:使用時延長600寸法(mm)81×141×42.5測定範囲0~1000質量(g)390使用温度範囲(℃)-10~50電源単3×2本表示キャラクタータイプ液晶 16文字×2行測定精度0~980kPaの範囲:±3電池寿命(時間)130
1個
¥109,800税込¥120,780
5日以内出荷
ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。一般的な乗用車・バイクなどに使用されている米式バルブに使用できます。自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。暗所でもハッキリ見えるバックライト付液晶ディスプレイ。バルブに簡単接続。クリップ式チャック。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。トリガーとリリースボタンで空気の充填と減圧が簡単に行なえます。本品でタイヤに空気を入れるにはエアーコンプレッサーが必要です。本品だけで空気入れは行えません。
全長(mm)240使用温度範囲(℃)0~50電源単4形アルカリ乾電池×2本(付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。)最小表示1kPa精度1±0.8F.S.+1digit(100kPa以上600kPa以下)、2±0.9%F.S.+1digit(600kPa超え1380kPa以下)空気取入口1/4プラグホース長さ(mm)380(チャック部含む)アズワン品番64-8881-48最大使用圧力(kPa)1380ホース接続口G1/4
1台
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
用途乗用車~大型トラック用測定範囲(kPa)70~1200最小目盛(kPa)10質量(g)750タイプクリップチャック空気接続口PT1/4雌ねじ測定誤差70~400Kpa時→±8Kpa。400~1000Kpa時→±16Kpa。1000~1200Kpa時→±25Kpaホース長さ(mm)1500
1個
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定測定範囲(mm)0~25最小読取値(mm)0.1使用温度範囲(℃)0~40
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)0.8測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa)最小目盛(kPa)10適合米式バルブ(オープンバルブ可)材質本体:ナイロン。ホース:合成ゴム。チャック:真鍮・スチール全長(mm)280タイプクリップチャック精度±20kPa接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ。プラグ:G1/4管用平行オネジ常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約650ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)取扱説明書(1.6MB)弁の種類オープンタイプ
1個
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。最高使用圧力(MPa)0.8最小目盛(kPa)10精度(圧力計)参考:±30kPa接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。本体/プラグ:M12×1.0空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグホース長さ(mm)400
携帯しやすい収納袋付属。
エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)。
シンプルで読みやすい盤面。手に馴染みやすいサイズ感。
測定値保持機能付。エア調整(減圧)機能付。口金360度回転可能。
いつもの愛車メンテナンスで気軽に使えるエントリーモデル。
用途タイヤ空気圧の日常点検に。付属品収納袋材質専用プロテクトカバー:TPE。専用収納袋:ポリエステルサイズゲージ径:Φ35測定値最大500kPa(誤差±10kPa以内)
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。
ゼロ設定/ホールド機能付き。
用途深さの測定質量(g)60測定範囲(mm)0~25電源コイン電池CR2032(別売り)本体寸法(mm)約60×113×15器差(mm)±0.2測定子(mm)約3×4最小目盛(mm)0.01本体長さ(mm)約85
1台
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
工具箱の中でかさばらず、ツーリング時にも収納しやすい小型エアゲージ。リリースバルブ付の本格派。針が計測位置で止まるため読みとりやすい。
測定範囲(kPa)0~400
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
測定値保持機能付。減圧/ワンタッチリセットボタン付。バルブコアドライバー付
測定範囲(kPa)30~500最小目盛(kPa)10質量(g)100精度(%)±5ヘッド長(mm)61
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
144mmのロングアームとダブルチャックでタイヤバルブの位置を気にせずタイヤの空気圧測定が可能
測定値保持機能付き
ダブルタイヤにも使用可能
減圧機能付き
用途トラック・乗用車・オートバイ用測定範囲(kPa)90~1100最小目盛(kPa)20仕様ダイヤフラム式全長(mm)610質量(g)300本体寸法(mm)Φ62.5測定誤差±20kPaホース長さ(mm)300
1個
¥2,988税込¥3,287
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)0.8測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)適合米式バルブ材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮タイプダブルタイヤ対応接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部)最小目盛(kPa)10ゲージ径(Φmm)60取扱説明書(1.1MB)
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)で測定時にエアが漏れず正確に測れる。ホース付きでバルブの場所に関わらず手元で空気圧を見ながら測定・減圧ができる。日常メンテナンスからスポーツ走行シーンまで幅広く対応。
用途タイヤ空気圧の日常点検に。仕様衝撃から守るカバー付き、素材には柔軟性のあるtpeを採用。保管時の衝撃から守るソフトケース付属。エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)。シンプルで読みやすい盤面。測定値保持機能付。エア調整(減圧)機能付。口金360度回転可能。付属品ソフトケースサイズホース長:約430mm、ゲージ径:Φ51精度±10kPa測定値500kPa
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
バイクでの使いやすさにこだわったオリジナルデザイン。測定値ホールド機能を採用し、白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。空気圧の微調整に大変便利な減圧ボタン(プッシュ式リリースバルブ)採用。また、チャックはブレーキディスク等と干渉しにくくバイクに使いやすい90度タイプ。大量のエアーを瞬時に抜く事が出来るプッシュピン付。どんなに捻っても大丈夫な360度回転式ジョイントをホース両端に採用。
ホースは膨張を防ぐステンレスメッシュで、柔軟性も高く耐久性も抜群です。衝撃吸収らばーで調整精密ゲージをしっかりガード。
用途一般車両用測定範囲(kPa)0~400最小目盛(kPa)10ホース長さ(mm)約300
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
すばやくタイヤ溝深さが測定できます!!
材質アルミ、真鍮、ABS質量(g)10測定範囲(mm)0~22寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)88×28×13精度(mm)±0.2最小目盛(mm)1取扱説明書(0.9MB)
1個
¥299税込¥329
当日出荷